Kč6858.00
Bez DPH
Kč8298.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
3/8" Sada 50 ks metrických hlavic
Standardní a prodloužené metrické
hlavice Ken-Grip®
Hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22mm.
Prodloužené hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 a 22mm.
Šroubovací bity:
Ploché: 5, 5.5 a 6.5mm.
Křížové: No.1, 2, 3, 4.
6-hranné bity: 3, 4, 5, 6, 8 a 10mm.
Příslušenství:
Ráčna s přepínací páčkou, rukojeť s vratidlem, rukojeť s čepelí, rukojeť s kloubem. Kardanův kloub. Nástavce 125 a 250 mm, nástavec výkyvný 250 mm, redukce pro vnější čtyřhran 1/4" a 1/2", spojka pro šestihran 1/4". Robustní praktický kufřík s otvorem pro visací zámek a s měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kengrip |
EAN | 5036140241985 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Hluboký |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 50 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované |
Rozsah velikosti hlavic | 6mm - 22mm |
Typ bitů | Křížové S křížovým otvorem |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 3/8in. |
Velikost šroubováku | 5 5.5 No.1 |
Velikostní systém | Metrické |