noscriptKennedyPro Sada hlavic SDD50M 3/8" - metrický - 50.dílná sada | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada hlavic SDD50M 3/8" - metrický - 50.dílná sada

SKU:

KEN5826180K

Kč6530.00

Bez DPH

Kč7901.30

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    3/8" Čtyřhran: Používají se v automobilovém a leteckém průmyslu. Všechny hlavice Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992. Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.


    SSD50M - 50 ks metrické - standardní a prodloužené, bity šroubovací
    Hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 mm.
    Prodloužené hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 a 22 mm.
    Šroubovací bity: Ploché: 5, 5.5 a 6.5 mm. Křížové: No.1, 2, 3, a 4. 6-hranné bity: 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm.
    Příslušenství: Ráčna s přepínací páčkou, rukojeť s vratidlem, rukojeť s čepelí, rukojeť s kloubem. Kardanův kloub. Nástavce 125 a 250 mm, nástavec výkyvný 250 mm, redukce pro vnější čtyřhran 1/4" a 1/2", spojka pro šestihran 1/4". Robustní praktický kufřík s otvorem pro visací zámek a s měkkou rukojetí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140001039

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Hluboký

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    MFR Číslo dílu

    SSD50M

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    50

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikosti hlavic

    6mm - 22mm

    Typ bitů

    Křížové Šestihranné S křížovým otvorem

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    3/8in.

    Velikost šroubováku

    5 5.5 No.1 No.2 No.3 No.4

    Velikostní systém

    Metrické