noscriptSenator 3/8" sada hlavic 40 ks . | Cromwell Tools

Senator

3/8" sada hlavic 40 ks

SKU:

SEN5829140K

MPN:

.

Kč2587.00

Bez DPH

Kč3130.27

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Šestihranné hlavice:
    Standardní: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.
    Hluboké hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm.
    Hlavice na svíčky: M10 a M14.
    Šroubovací bity:
    Ploché: 5 a 6 mm.
    Křížové: č. 1, č. 2, č. 3, č. 4.
    Příslušenství:
    Vratidlo, ráčnová rukojeť, otočná rukojeť, 1/4" šroubovací rukojeť, univerzální kloub,
    redukce na 1/4" šestihranný bit.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140403543

    ECLASS Code

    21040218

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Počet kusů

    40

    Rozsah velikosti hlavic

    6mm - 22mm

    Typ bitů

    Phillips S křížovým otvorem

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost bitů Torx

    N/A

    Velikost ovladače

    3/8in.

    Velikost šestihranného bitu

    N/A

    Velikost šroubováku

    5mm 6mm PH1 PH2 PH3

    Velikostní systém

    Metrické