Kč5953.00
Bez DPH
Kč7203.13
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
3/8" Čtyřhran: Používají se v automobilovém a leteckém průmyslu. Všechny hlavice Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992. Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
S30M - 30 ks: Hlavice metrické - standardní, bity šroubovací
Hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 a 22 mm. Klíče na svíčky: M10 a M14. Šroubovací bity: Ploché: 5 mm a 6 mm. Křížové: č. 1, 2, 3 a 4.
Příslušenství: Ráčna s přepínací páčkou. Rukojeť s vratidlem. Rukojeť s kloubem. Kardanův kloub. Nástavec 75 mm.Výkyvný nástavec 150 mm. Plochý zásobník s přihrádkami a s magnetickou vložkou. Robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140001015 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
MFR Číslo dílu | S30M |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | Dugókulcsok gyártva ANSI B107.1, BS 4006 & DIN 3124 szerint |
Obsahuje | Csavarhúzó bitek Résekkel 5 és 6mm Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hosszabbító rúd 75mm Otočná rukojeť Ráčna rukojeť Robusztus, illeszkedő tok |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 30 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 6mm - 22mm |
Typ bitů | Křížové S křížovým otvorem |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 3/8in. |
Velikost šroubováku | No.2 No.3 |
Velikostní systém | Metrické |