Kč9058.00
Bez DPH
Kč10960.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
3/8" Čtyřhran: Používají se v automobilovém a leteckém průmyslu. Všechny hlavice Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992. Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
SS90MAW - 90 ks metrické, palcové a Whitworthovy, bity šroubovací
Hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 mm.
1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" a 7/8" AF. 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" a 1/2" Whit.
Šroubovací bity: Ploché 3/16", 7/32" a 1/4". Křížové: č. 1, 2, 3 a 4.
Pozidriv®: č. 1, 2 a 3. Torx® T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 a T50.
6-hranné. 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm.; 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" a 3/8". AF. Klíče na svíčky: M10 a M14.
Příslušenství: Ráčna s přepínací páčkou, rukojeť s vratidlem, rukojeť s čepelí, rukojeť s kloubem, Kardanův kloub, nástavce 75, 125, 150, 250, 300 a 450 mm, nástavce výkyvné 150 a 250 mm, redukce pro vnější čtyřhran 1/4" a 1/2", spojka pro šestihran 1/4". Robustní praktický kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140001046 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
MFR Číslo dílu | SS90MAW |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | AF dugókulcsok: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" és 7/8" Amerikai Szövetségi Standard GGG-F325B Szerint Gyártva Bizonytalan toldat 150 és 250mm Csavarhúzó bitek Hatszög 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" AF Csavarhúzó bitek Keresztpont No.1, 2, 3, 4 Csavarhúzó bitek Résekkel 3/16", 7/32" és 1/4" Hatlapú csatlakozó 1/4" Hosszabbító rúd 75, 125, 150, 250, 300 és 450mm Kardanův kloub Metrikus dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm Otočná rukojeť Posuvná T-rukojeť Robusztus, illeszkedő tok Whitworth dugókulcsok: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 90 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 1/4" AF - 7/8" AF 1/8" Whit. - 1/2" Whit. 6mm - 22mm |
Typ bitů | Hlava torx pro nárazový klíč Křížové Pozidriv Šestihranné S křížovým otvorem |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 3/8in. |
Velikost šroubováku | No.1 No.2 No.3 No.4 |
Velikostní systém | Imperiální Metrické Whitworth |