Kč2355.00
Bez DPH
Kč2849.55
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
3/8" čtyřhran * Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli, plně pochromované. Bez obsahu hliníku * Vysoce leštěný povrch. Dvanáctihranné nástrčné hlavice Side-Drive® jsou navrženy pro omezení zátěže a poškození spojovacího materiálu. Hlavice na svíčky mají gumové vložky a vnější šestihran. Dodáváme ve tvarovaném plastovém kufříku
Metrické nástrčné hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22 mm.
Palcové: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" a 7/8".
Hluboké hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 a 22 mm, 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" a 13/16".
Hlavice na svíčky: M10 a M14.
Příslušenství: páčková rychloupínací ráčna, vratidlo, univerzální kloub, prodlužovací nástavce 75 mm a 150 mm, ohebný prodlužovací nástavec 250 mm, spojka 3/8" vnitřní čtyřhran x 1/4" šestihran
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140413276 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Hluboký |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | ANSI B107.10M:2005 |
Obsahuje | 1x Csúszó T-fogantyú 1x Kartámasz típusú gyorskioldó racsni 3/8 hüvelyk négyzet hajtású női x 1/4 hüvelyk hézag bit csatlakozó 75 mm és 150 mm hosszabbító rudak Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14. Mély dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm, 3/8" 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" AF. |
Počet kusů | 55 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 10mm - 22mm 1/4" - 7/8" 6mm - 22mm |
Typ bitů | Šestihranné |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost bitů Torx | N/A |
Velikost ovladače | 3/8in. |
Velikost šestihranného bitu | N/A |
Velikost šroubováku | N/A |
Velikostní systém | Imperiální Metrické |