noscriptSenator SA40MA 3/8" HLAVICE SADA | Cromwell Tools

Senator

SA40MA 3/8" HLAVICE SADA

SKU:

SEN5820100K

Kč3514.00

Bez DPH

Kč4251.94

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    3/8” Drive Bi-Hex Sockets:
    Metric: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 and 21mm.
    AF: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 7/16”, 11/16” and 3/4” AF.
    Deep Sockets: 10, 11, 12, 13 & 14mm; 9/16”, 5/8”, 11/16” and 3/4” AF.
    Spark Plug Sockets: M10 (16mm) and M14 (21mm).
    Accessories: Ratchet handle, sliding T-handle, swivel handle, universal joint. 75mm and 150mm extension bars.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140161030

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Hluboký Standard

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    MFR Číslo dílu

    SA40MA

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Obsahuje

    Kardanův kloub Otočná rukojeť Posuvná T-rukojeť Ráčna rukojeť

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    40

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikosti hlavic

    1/4"AF - 3/4" AF 6mm - 21mm

    Typ bitů

    N/A

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    3/8in.

    Velikostní systém

    Imperiální Metrické