Kč3960.00
Bez DPH
Kč4791.60
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
3/8" Čtyřhran: Používají se v automobilovém a leteckém průmyslu. Všechny hlavice Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992. Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
SD25MA - 25 ks metrické a palcové
Hlavice 12-hranné prodloužené: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 a 22 mm.; 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" a 13/16" AF.
Příslušenství: Rukojeť s kloubem, vratidlo, nástavec 125 mm. Plochý zásobník s přihrádkami na díly, s magnetickou vložkou. Praktický robustní kufřík s otvorem pro bezpečnostní visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140001053 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Hluboký |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | Mély dugókulcsok AF: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" Mély dugókulcsok Méretes: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm Posuvný T-čep Robusztus, illeszkedő tok |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 25 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 3/8" - 13/16" 8mm - 22mm |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 3/8in. |
Velikostní systém | Imperiální |