Kč21867.00
Bez DPH
Kč26459.07
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Čtyřhran 3/4": Řada robustních hlavic, které vyhovují všem požadavkům strojního zařízení v průmyslu, zemědělství a těžkých provozů. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení.
Konstrukce hlavice s 12-hranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, dokáže upnout opotřebené matice a nepoškodí stávající matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici.
Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 a= BS 4006: 1992.
Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M: 1982 a BS 4006: 1992.2.
L36MA - 36 ks metrické a palcové
Hlavice 12-hranné: 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, a 50 mm.
7/8", 15/16", 1", 11/16", 11/8", 13/16", 11/4", 15/16", 13/8", 17/16", 11/2", 15/8", 111/16", 13/4", 113/16", 17/8" a 2" AF.
Příslušenství: Ráčna s přepínací páčkou, vratidlo, rukojeť s kloubem, Kardanův kloub, 100, 200 a 410 mm nástavce. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140004214 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | 100 m, 200 mm és 400 mm hosszabbító rudak 475mm Közös forgó Fogantyú 485mm Csúszó 'T' Fogantyú 500m Racsnis Fogantyú Hüvelyk dugókulcsok: 7/8", 15/16", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 3/16", 1 1/4", 1 5/16", 1 3/8", 1 7/16", 1 1/2", 1 5/8", 1 11/16", 1 3/4", 1 13/16", 1 7/8", 2" AF Metrikus dugókulcsok: 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46 és 50mm Robustní vestavěné pouzdro |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 36 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 7/8" AF - 2" AF |
Typ bitů | Čtvercový |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 3/4in. |
Velikostní systém | Imperiální Metrické |