Kč20153.00
Bez DPH
Kč24385.13
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Čtyřhran 3/4": Řada robustních hlavic, které vyhovují všem požadavkům strojního zařízení v průmyslu, zemědělství a těžkých provozů. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení.
Konstrukce hlavice s 12-hranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, dokáže upnout opotřebené matice a nepoškodí stávající matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici.
Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 a= BS 4006: 1992.
Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M: 1982 a BS 4006: 1992.2.
L22M - 22 ks metrické
Hlavice 12-hranné: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55 a 60 mm.
Příslušenství: Ráčna s přepínací páčkou, vratidlo, rukojeť s kloubem, Kardanův kloub, nástavce 100, 200 a 410 mm.Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004207 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
MFR Číslo dílu | L22M |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | ANSI B107.1: 1978 & BS 4006: 1992ANSI B107.10M : 1982 ANSI B107.5M: 1987 |
Obsahuje | Bi-Hexagon dugókulcsok: 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm Hosszabbító rudak 100, 200 és 410mm Kardanův kloub Otočná rukojeť Posuvná T-rukojeť |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 22 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 22mm - 60mm |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 3/4in. |
Velikostní systém | Imperiální Metrické |