Kč67752.00
Bez DPH
Kč81979.92
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Sada nástrčných hlavic 3/4”
Obsah:
Nástrčné hlavice: 21, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46 a 50 mm
Příslušenství: Ráčnový klíč 320 mm, vratidlo 400 mm, nástavec pro hlavice 200 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140126145 |
ECLASS Code | 21040218 |
Materiál | Hliníkový bronz |
Nastavit typ | Sada nejiskřících zásuvek |
Počet kusů | 14 |
Rozsah velikosti hlavic | 21mm - 50mm |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost bitů Torx | N/A |
Velikost ovladače | 3/4in. |
Velikost šestihranného bitu | N/A |
Velikost šroubováku | N/A |
Velikostní systém | Metrické |