Kč1632.00
Bez DPH
Kč1974.72
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Deep Sockets: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Šroubovací bity: Plochý: 4, 5.5, 7mm.
Pozidriv: No.1, No.2, No.3. Křížový: No.1,
No.2, No.3.
6-hranný: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm.
Torx: T6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40.
Příslušenství nástavce 75 a 150 mm.
Pružná rukojeť.Ráčna přepínací.Kardanův kloub.
Rukojeť s vratidlem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140403529 |
ECLASS Code | 21040218 |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Počet kusů | 60 |
Rozsah velikosti hlavic | 4mm - 14mm |
Typ bitů | Hlava torx pro nárazový klíč Phillips Šestihranné S křížovým otvorem |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost bitů Torx | T10 T25 T30 T40 T8 |
Velikost ovladače | 1/4in. |
Velikost šestihranného bitu | 2.5mm 3mm 4mm 6mm |
Velikost šroubováku | 4mm 5.5mm 7mm PH2 PH3 PZ1 |
Velikostní systém | Metrické |