Kč5440.00
Bez DPH
Kč6582.40
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hlavice jsou vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené matice a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník.
Zkosená vodicí hrana zajišťuje snadné nasazení na šroub nebo matici. Hlavice jsou vyrobeny dle ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 a BS 4006 : 1992. Příslušenství vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
TSD46M - 46 ks: Hlavice metrické - standardní a prodloužené, bity šroubovací
Hlavice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Prodloužené hlavice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm.
Šroubovací bity: plochý 4, 5.5 7 mm. křížový č. 1, č. 2, č. 3. 6-hranné hlavice: 3, 4, 5, 6, 8 mm.
Příslušenství: rukojeť s posuvným vratidlem, ráčnová rukojeť,nástavec 50 a 150 mm, výkyvný nástavec 100 a 250 mm, Kardanův kloub, rukojeť s kloubem 150 mm, rukojeť s čepelí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140005570 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Hluboký Standard |
Materiál | Bez obsahu hliníku |
MFR Číslo dílu | TSD46M |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | ANSI B107.1: 1978 & BS 4006: 1992ANSI B107.10M : 1982 |
Obsahuje | Bizonytalan toldat 100mm Bizonytalan toldat 250mm Csavarhúzó bitek: Hatszög 3, 4, 5, 6, 8mm Csavarhúzó bitek: Rések 4, 5.5, 7mm Hosszabbító rúd 50mm Kardanův kloub Mély dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Racsnis markolat Standard foglalatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 46 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 4mm - 14mm |
Typ bitů | Phillips Šestihranné S křížovým otvorem |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/4in. |
Velikost šestihranného bitu | 3mm 4mm 6mm 8mm |
Velikost šroubováku | 5.5 7 No.1 No.2 No.3 |
Velikostní systém | Metrické |