Yamoto

1/4" sada metrických hlavic 60 dílná

SKU:

YMT5829220K

MPN:

.

Kč1988.00

Bez DPH

Kč2405.48

s DPH

SKLADEM (21)

    Přehled

    • Dvanáctihranné standardní a hluboké nástrčné hlavice
    • Chrom-vanadiová ocel s vysokým leskem, bez obsahu hliníku
    • Dodáváno v tvarovaném plastovém kufříku
    Sada obsahuje:
    • 13x standardní hlavice: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8;
    9; 10; 11; 12; 13 a 14mm
    • 8x standardní hlavice: (AF) 3/16", 7/32", 1/4",
    5/16", 11/32", 3/8", 7/16" a 1/2"
    • 13x hluboké hlavice 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7;
    8; 9; 10; 11; 12; 13 a 14 mm
    • 8x hluboké hlavice: (AF) 3/16", 7/32",
    1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" a 1/2"
    Šroubovací nástrčné bity:
    • 2x křížové: č. 2 a č. 3
    • 5x šestihranné: 3, 4, 5, 6 a 8 mm
    • 4x torzní: T15, T20, T25 a T30
    Plus: vratidlo, rychloupínací ráčnová rukojeť,
    prodlužovací nástavce 50 mm a 150 mm,
    ohebný prodlužovací nástavec 150 mm,
    šroubovací rukojeť a univerzální kloub.
    Hlavice vyrobeny v souladu s normou:
    ANSI B107.5M:2012
    Doplňky vyrobeny v souladu s normou:
    ANSI B107.10M:2005


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140413252

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Hluboký

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Normy splněny

    Dugókulcsok gyártva: ANSI B107.5M:2012 szerint

    Obsahuje

    150 mm Csüggesztett Hosszabbító 50mm És 150mm Hosszabbító rudak AF dugókulcsok: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" AF Csavarhúzó dugó bitek: Keresztpont: No.2, No.3. Hatszög: 3, 4, 5, 6 és 8mm Kardanův kloub Mély dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Mély dugókulcsok (AF): 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" Metrikus aljzatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Rukojeť otočného nástroje

    Počet kusů

    60

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikosti hlavic

    4mm - 14mm

    Typ bitů

    N/A

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost bitů Torx

    N/A

    Velikost ovladače

    1/4in.

    Velikost šestihranného bitu

    N/A

    Velikost šroubováku

    N/A

    Velikostní systém

    Imperiální Metrické