Kč4498.00
Bez DPH
Kč5442.58
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
1/4" Čtyřhran: Hlavice jsou vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené matice a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník.
Zkosená vodicí hrana zajišťuje snadné nasazení na šroub nebo matici. Hlavice jsou vyrobeny dle ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 a BS 4006 : 1992. Příslušenství vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
TS46MA - 46 ks Hlavice metrické a palcové, bity šroubovací
Hlavice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
Hlavice AF: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2".
Šroubovací bity: plochý 4, 5.5 mm. křížový č. 2, č. 3 .
6-hranná hlavice: 3, 4, 5, 6, 8 mm.
6-hranná hlavice A/F: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16".
Příslušenství: Rukojeť s posuvným vratidlem, ráčnová rukojeť, výkyvný nástavec 50 a 150 mm, prodlužovací nástavce 100 a 250 mm, Kardanův kloub, rukojeť s kloubem 150 mm, ohebný nástavec 150 mm, rukojeť s čepelí
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140005587 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Bez obsahu hliníku |
MFR Číslo dílu | TS46MA |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | AF dugókulcsok: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" Csavarhúzó bitek: Hatszög 3, 4, 5, 6, 8mm, 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" AF Hosszabbító rudak 100 és 250mm Kardanův kloub Posuvná T-rukojeť Ráčna rukojeť Rugalmas hosszabbítás 150mm Rukojeť otočného nástroje |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 46 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 3/16" AF - 1/2" AF 4mm - 14mm |
Typ bitů | Křížové Šestihranné S křížovým otvorem |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/4in. |
Velikost šestihranného bitu | 1/4" 3/16" 3mm 5/32" 5mm 6mm 8mm |
Velikost šroubováku | 5.5 No.3 |
Velikostní systém | Imperiální Metrické |