noscriptKennedyPro Sada hlavic TS29MA 1/4" - metrický - 29.dílná sada | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada hlavic TS29MA 1/4" - metrický - 29.dílná sada

SKU:

KEN5824895K

Kč2440.00

Bez DPH

Kč2952.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hlavice jsou vroubkované pro pevné uchopení. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, povrch je chromovaný a leštěný. Neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana zajišťuje snadné nasazení na šroub nebo matici.
    Hlavice jsou vyrobeny dle těchto norem: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 :1978 a BS 4006 : 1992.
    Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.


    TS29MA - 29 ks sada metrických hlavic
    Metrické 6-hranné hlavice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. Imperiální hlavice: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”,3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”.
    Příslušenství: Ráčnová rukojeť, šroubovací rukojeť, rukojeť s vratidlem, nást. Pružný nástavec 145 mm, Kardanův kloub, nást. 100 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140045583

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Standard

    Materiál

    Bez obsahu hliníku

    MFR Číslo dílu

    TS29MA

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Normy splněny

    ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992

    Obsahuje

    AF dugókulcsok: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Metrikus aljzatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Ráčna rukojeť Rugalmas meghajtás 145mm Rukojeť otočného nástroje

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    29

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikosti hlavic

    3/16" AF - 9/16" AF

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost bitů Torx

    N/A

    Velikost ovladače

    1/4in.

    Velikostní systém

    Imperiální Metrické