Kč6758.00
Bez DPH
Kč8177.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
1/4" Čtyřhran: Hlavice jsou vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené matice a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník.
Zkosená vodicí hrana zajišťuje snadné nasazení na šroub nebo matici. Hlavice jsou vyrobeny dle ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 a BS 4006 : 1992. Příslušenství vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
TSD82MA - 82 ks metrické a palcové
Hlavice metrické, palcové - standardní a prodloužené, bity šroubovací
Standardní hlavice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.; 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2".; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6BA.
Prodloužené hlavice: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.
Šroubovací bity: ploché 4, 5.5, 7 mm. křížové č. 1, č. 2, č. 3, č. 4.
6-hranné hlavice: 3, 4, 5, 6, 8 mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16".
Bity Torx: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Příslušenství: Rukojeť s posuvným vratidlem, ráčna přepínací, nástavce 100, 150 a 250 mm, výkyvný nástavec 50 a 150 mm, ohebný nástavec 150 mm, adaptér pro vnější čtyřhran 3/8", rukojeť s kloubem 150 mm, rukojeť s čepelí, Kardanův kloub.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140005563 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Hluboký |
Materiál | Bez obsahu hliníku |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | BA dugókulcsok: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6BA Csavarhúzó bitek: Rések 4, 5.5, 7mm. Keresztpont: No.1, No.2, No.3, No.4. Csuklós forgó fogantyú 150mm Hatlapú: 3, 4, 5, 6, 8mm. 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" AF Hosszabbító rudak 100, 150 és 250mm Kardanův kloub Metrikus aljzatok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm Négyzetes csatlakozó 3/8" Posuvná T-rukojeť Ráčna rukojeť Rukojeť otočného nástroje TZ: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 82 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 0BA - 6BA 3/16" AF - 1/2" AF 4mm - 14mm |
Typ bitů | Torq Set |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost bitů Torx | T20 T30 T40 T6 T7 T8 T9 |
Velikost ovladače | 1/4in. |
Velikost šestihranného bitu | 1/8" 4mm 5/16" 5/32" 6mm 7/32" 8mm |
Velikost šroubováku | 4 5.5 7 No.2 No.3 No.4 |
Velikostní systém | BA Imperiální Metrické |