noscriptKennedyPro Sada hlavic M25M 1/2" čtyřhran - metrická 25.dílná sada | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada hlavic M25M 1/2" čtyřhran - metrická 25.dílná sada

SKU:

KEN5827985K

Kč5682.00

Bez DPH

Kč6875.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Čtyřhran 1/2": Jedná se o nejoblíbenější rozměr užívaný v servisu a údržbě. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. Konstrukce s 12-hranným dvojitým šestihranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice a dokáže upnout opotřebené matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992.
    Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992


    M25M - 25 ks metrické
    Hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 a 32 mm.
    Klíče na svíčky: M10 a M14.
    Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí, rukojeť s vratidlem, Kardanův kloub, nástavce 75, 125 a 250 mm. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a s měkkou rukojetí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140004146

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Standard

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    MFR Číslo dílu

    M25M

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    25

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Rozsah velikosti hlavic

    8mm - 32mm

    Typ bitů

    N/A

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Metrické