Kč283.00
Bez DPH
Kč342.43
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Pro montáž a demontáž šroubů a spojovacích prvků při použití nástrojů s čtyřhranem 1/2". Unikátní vroubkované těleso zaručuje pevné uchopení. Registrovaný průmyslový vzor č. 2053516UK. Jsou vyrobeny z chromvanadiové oceli a jsou kompletně pochromovány s leštěným povrchem. Neobsahují hliník. Všechny mají drážku pro pojistnou kuličku. Celková délka: 55 mm. Délka bitu: 20 mm. Vyhovují normám DIN.
Sada 6-hranných bitů
Sada adaptérů na bity s čtyřhranem 1/2" obsahuje 10mm ruční šestihranný nástrčný kus 1/2". Obsah sady: 6-hrany - 4, 5, 6, 8, 10 a 12mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140006133 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Krátký |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel S2 szerszámacél |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | DIN |
Obsahuje | Adaptér Hatlapú: 4, 5, 6, 8, 10 és 12mm Robustní úložné pouzdro |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 7 |
Povrchová úprava/povlak | Obráženo stříkáním střeliva |
Rozsah velikosti hlavic | 4 - 12mm |
Typ bitů | Šestihran |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikost šestihranného bitu | 4mm 5mm 6mm 8mm |
Velikostní systém | Metrické |