Kč10815.00
Bez DPH
Kč13086.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Čtyřhran 1/2": Jedná se o nejoblíbenější rozměr užívaný v servisu a údržbě. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. Konstrukce s 12-hranným dvojitým šestihranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice a dokáže upnout opotřebené matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992.
Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992
MS50M - 50 ks Hlavice metrické, bity šroubovací
Hlavice 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 a 36 mm.
Hlavice pro 6-hranné bity 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 a 19 mm. Hlavice křížová No. 2, 3 a 4. Šroubovací bity: 9 a 14 mm.
Klíče na svíčky: M10 a M14.
Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí, vratidlo, rukojeť s kloubem, Kardanův kloub, nástavce 75, 125 a 250 mm. Plochý zásobník na díly s magnetickou vložkou. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004177 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | Dugókulcsok gyártva ANSI B107.1, BS 4006 & DIN 3124 szerint Kiegészítők gyártva: DIN 3122 & DIN3123 |
Obsahuje | Csavarhúzó bitek Hatszög: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 és 19mm Csavarhúzó bitek Résekkel: 9 és 14mm Dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 és 36mm Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hosszabbító rudak 75, 125 és 250mm Kardanův kloub |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 50 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 8mm - 36mm |
Typ bitů | Phillips Šestihranné S křížovým otvorem |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikost šestihranného bitu | 12mm 14mm 17mm 19mm 5mm 6mm 7mm 8mm |
Velikost šroubováku | Hornyolt 14mm Hornyolt 9mm Kereszt: 2. szám Kereszt: 3. szám |
Velikostní systém | Metrické |