Yamoto

1/2" sada metrických hlavic 30-dílná

SKU:

YMT5829280K

MPN:

.

Kč2840.00

Bez DPH

Kč3436.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    1/2" Čtyřhran: : Používají se v automobilovém a leteckém průmyslu. Všechny hlavice Kennedy jsou
    vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI
    B107.5M:1987. Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M:1982.


    metrické a palcové:
    Hlavice: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32mm.
    Klíče na svíčky:M10 and M14.
    Příslušenství: Ráčna s přepínací páčkou. Rukojeť s vratidlem. Rukojeť s kloubem. Kardanův kloub. Nástavec 75 mm. Výkyvný nástavec 150 mm. Plochý zásobník s přihrádkami as magnetickou vložkou. Robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí Příslušenství je vyrobeno dle
    ANSI B107.5M:2012.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140413283

    ECLASS Code

    21040218

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Normy splněny

    Kiegészítők gyártva: DIN 3122, DIN3123

    Počet kusů

    30

    Rozsah velikosti hlavic

    8mm - 32mm

    Typ bitů

    N/A

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost bitů Torx

    N/A

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikost šestihranného bitu

    N/A

    Velikost šroubováku

    N/A

    Velikostní systém

    Metrické