Kč8682.00
Bez DPH
Kč10505.22
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
1/2" Sada 30 ks metrických hlavic
Ken-Grip®: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 30 a 32mm. Klíče na svíčky: M10 a M14. Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí, rukojeť s vratidlem, Kardanův kloub, nástavce 75, 125 a 250 mm. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kengrip |
EAN | 5036140241992 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
MFR Číslo dílu | 5828820K |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Obsahuje | Kardanův kloub Posuvná T-rukojeť Robusztus, illeszkedő tok Rychloupínací ráčnová rukojeť |
Počet bodů | 6 |
Počet kusů | 30 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované |
Rozsah velikosti hlavic | 8mm - 32mm |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikostní systém | Metrické |