Kč5700.00
Bez DPH
Kč6897.00
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Čtyřhran 1/2": Jedná se o nejoblíbenější rozměr užívaný v servisu a údržbě. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. Konstrukce s 12-hranným dvojitým šestihranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice a dokáže upnout opotřebené matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992.
Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992
M20M - 20 ks metrické
Hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 a 32 mm.
Klíče na svíčky: M10 a M14.
Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí, rukojeť s vratidlem, Kardanův kloub, nástavce 125 a 250 mm. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004139 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Chrom-vanadiová ocel |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992 |
Obsahuje | Dugókulcsok:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm Posuvná T-rukojeť Přenosný kufr na úlož Rychloupínací ráčnová rukojeť |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 20 |
Povrchová úprava/povlak | Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 8mm - 32mm |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikostní systém | Metrické |