Kennedy-Pro

Sada bitů šroubovacích nástrčných 1/2" plochý. Torx, křížový a PZ

SKU:

KEN5827890K

Kč3657.00

Bez DPH

Kč4424.97

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Pro montáž a demontáž šroubů a spojovacích prvků při použití nástrojů s čtyřhranem 1/2". Unikátní vroubkované těleso zaručuje pevné uchopení. Registrovaný průmyslový vzor č. 2053516UK. Jsou vyrobeny z chromvanadiové oceli a jsou kompletně pochromovány s leštěným povrchem. Neobsahují hliník. Všechny mají drážku pro pojistnou kuličku. Celková délka: 55 mm. Délka bitu: 20 mm. Vyhovují normám DIN.


    Obsah zámečnické sady:
    Plochý - 8, 9, 12, 14, a 16mm
    Torx - T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 a T60.
    Křížový - č. 2, 3 a 4.
    Pozidriv - č. 2, 3 a 4.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140136984

    ECLASS Code

    21040218

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    MFR Číslo dílu

    MS20TFCP

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Počet kusů

    20

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Typ bitů

    Křížové Phillips Pozidriv S křížovým otvorem TX

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost bitů Torx

    T20 T27 T30 T45 T55

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikost šroubováku

    Hornyolt 12mm Hornyolt 14mm Hornyolt 16mm Hornyolt 8mm Kereszt: 3. szám Kereszt: 4. szám Pozidriv No.2

    Velikostní systém

    Imperiální