noscriptKennedyPro Sada hlavic M70MAW 1/2" čtyřhran - metrická, palcová a Whitworth | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada hlavic M70MAW 1/2" čtyřhran - metrická, palcová a Whitworth

SKU:

KEN5827995K

Kč12523.00

Bez DPH

Kč15152.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Čtyřhran 1/2": Jedná se o nejoblíbenější rozměr užívaný v servisu a údržbě. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. Konstrukce s 12-hranným dvojitým šestihranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice a dokáže upnout opotřebené matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992.
    Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992


    M70MAW - 70 ks metrické, palcové, Whitworth
    Hlavice 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 a 36 mm.
    5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 11/16", 11/8", 13/16" a 11/4"AF.
    1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" a 3/4" Whit.
    Adaptéry pro 6-hranné bity: 1/4" a 5/16".
    Klíče na svíčky: M10 a M14. Redukce: vniřní 4-hran 1/2" x vnější 4-hran 3/4", vniřní 4-hran 1/2" x vnější 4-hran 3/8".
    Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou a pryžovou rukojetí, vratidlo, rukojeť s kloubem, Kardanův kloub, nástavce 75, 125, 250, a 450 mm, výkyvné nástavce 125 a 250 mm. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140004191

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Standard

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    MFR Číslo dílu

    M70MAW

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Normy splněny

    Dugókulcsok gyártva ANSI B107.1, BS 4006 & DIN 3124 szerint

    Obsahuje

    AF dugókulcsok: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16" és 1.1/4" Átalakítók: 1/2 "női x 3/4" hím, 1/2 "női x 3/8" hím Bizonytalan toldatok 125 és 250mm Gyújtógyertya foglalatok: M10 és M14 Hatszög bit adapterek: 1/4" és 5/16" Kardanův kloub Rychloupínací ráčnová rukojeť Whitworth dugókulcsok: 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" Whit

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    70

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Rozsah velikosti hlavic

    1/8" Whit. - 3/4" Whit. 5/16" AF - 1.1/4" AF 8mm - 36mm

    Typ bitů

    N/A

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Imperiální Metrické Whitworth