Yamoto

1/2" sada metrických, palcových a whitworth hlavic 50 dílná

SKU:

YMT5829320K

MPN:

.

Kč3708.00

Bez DPH

Kč4486.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Čtyřhran 1/2" Jedná se o nejoblíbenější rozměr užívaný v servisu a údržbě. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. Konstrukce s 12-hranným dvojitým šestihranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice a dokáže upnout opotřebené matice. Jsou vyrobeny z chrom- vanadiové oceli, jejich povrch je leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M:1987. Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI 107.10M:1982.


    metrické, palcové, Whitworth
    Hlavice : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
    24, 27, 30, 32mm. 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16",
    7/8", 15/16", 1", 11/16", 11/8", 11/4" AF.
    3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" Whit.
    Klíče na svíčky: M14 and M10.
    Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou apryžovou rukojetí, vratidlo, rukojeť s kloubem, Kardanův kloub, nástavce 75, 125, 250, a 450 mm, výkyvné nástavce 125 a 250 mm. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140413306

    ECLASS Code

    21040218

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Normy splněny

    ANSI B107.10M:2005 ANSI B107.5M:2012

    Obsahuje

    1x Csuklós fogantyú gumírozott markolattal 1x Csúszó T-fogantyú 1x Gyorskioldó kartámasz típusú racsni 1x Univerzális csukló AF dugókulcsok: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" Gyújtógyertya foglalatok: M14 és M10 Metrikus dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm Whitworth dugókulcsok: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8" Whit

    Počet kusů

    50

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikosti hlavic

    3/16" - 5/8" 5/6" - 1-1/4" 8mm - 32mm

    Typ bitů

    N/A

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost bitů Torx

    N/A

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikost šestihranného bitu

    N/A

    Velikost šroubováku

    N/A

    Velikostní systém

    Imperiální Metrické Whitworth