Kč3147.00
Bez DPH
Kč3807.87
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Šestihranné hlavice: Metrické 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 a 27.
AF 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 11/16", 11/4".
Dvanáctihran BSW:
1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8".
Hlavice na svíčky: M14 (21 mm).
Příslušenství:
Vratidlo, ráčnová rukojeť, univerzální kloub, prodlužovací nástavce 125 a 250 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140403567 |
ECLASS Code | 21040218 |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Počet kusů | 41 |
Rozsah velikosti hlavic | 10mm - 27mm 1/8" - 1-1/4" |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost bitů Torx | N/A |
Velikost ovladače | 1/2in. |
Velikost šestihranného bitu | N/A |
Velikost šroubováku | N/A |
Velikostní systém | Imperiální Metrické Whitworth |