noscriptKennedyPro Sada bitů šroubovacích nástrčných 1/2" křížový a šestihran 20.díln | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada bitů šroubovacích nástrčných 1/2" křížový a šestihran 20.díln

SKU:

KEN5827880K

Kč4002.00

Bez DPH

Kč4842.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Používají se nejčastěji v automobilovém a leteckém průmyslu. Pro montáž a demontáž šroubů a spojovacích prvků při použití nástrojů s čtyřhranem 1/2". Unikátní vroubkované těleso zaručuje pevné uchopení. Registrovaný průmyslový vzor č. 2053516UK. Jsou vyrobeny z chromvanadiové oceli a jsou kompletně pochromovány s leštěným povrchem. Neobsahují hliník. Všechny mají drážku pro pojistnou kuličku. Celková délka: 55 mm. Délka bitu: 20 mm. Vyhovují normám DIN.


    Obsah dílenské sady:
    Křížový - No 2, 3 a 4.
    Šestihranný - 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 a 19mm, 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" a 3/4".


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140136977

    ECLASS Code

    21040218

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    MFR Číslo dílu

    MS20HC

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Normy splněny

    N/A

    Počet kusů

    20

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované

    Typ bitů

    Phillips Šestihranné

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikost šestihranného bitu

    10mm 1/2" 12mm 1/4" 19mm 3/8" 5mm 7mm 8mm

    Velikost šroubováku

    Kereszt: 2. szám Kereszt: 4. szám

    Velikostní systém

    Imperiální Metrické