noscriptKennedy Sada hlavic očkové s kloubem 1/2" 13-24mm 8.dílná sada . | Cromwell Tools

Kennedy

Sada hlavic očkové s kloubem 1/2" 13-24mm 8.dílná sada

SKU:

KEN5821190K

MPN:

.

Kč2240.00

Bez DPH

Kč2710.40

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Vyrobeny z leštěné chrome-vanadiové oceli.Vhodné pro povolování a utahování ve špatně dostupných místech. Otáčivost 220°.


    Sada 8 kusů obsahuje: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, a 24mm. Dodáváno na závěsné liště.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140063877

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Standard

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Nastavit typ

    Sada koncovek Flexi-Ring

    Obsahuje

    Dugókulcsok: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 és 24mm Závěsná kolejnice

    Počet kusů

    8

    Povrchová úprava/povlak

    Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikosti hlavic

    13mm - 24mm

    Typ bitů

    N/A

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Metrické