noscriptKennedyPro Sada hlavic MD30MA 1/2" čtyřhran - metrická a palcová prodloužená | Cromwell Tools

KennedyPro

Sada hlavic MD30MA 1/2" čtyřhran - metrická a palcová prodloužená

SKU:

KEN5827997K

Kč5495.00

Bez DPH

Kč6648.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Čtyřhran 1/2": Jedná se o nejoblíbenější rozměr užívaný v servisu a údržbě. Všechny hlavice firmy Kennedy jsou vroubkované pro pevné uchopení. Konstrukce s 12-hranným dvojitým šestihranem umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice a dokáže upnout opotřebené matice. Jsou vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, jejich povrch je leštěný. Hlavice neobsahují hliník. Zkosená vodicí hrana usnadňuje nasazení na šroub/matici. Hlavice jsou vyrobeny dle: ANSI B107.5M : 1987, ANSI B107.1 : 1978 a BS 4006 : 1992.
    Příslušenství je vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992


    MD30MA - 30 ks metrické a palcové prodloužené
    Hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30 a 32 mm.
    1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 11/8" a 11/4" AF.
    Příslušenství: Zahnutá rukojeť, rukojeť s kloubem. Plochý zásobník na díly s magnetickou vložkou. Praktický robustní kufřík s otvorem pro visací zámek a měkkou rukojetí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140004184

    ECLASS Code

    21040218

    Hloubka zásuvky

    Hluboký

    Materiál

    Chrom-vanadiová ocel

    Nastavit typ

    Sada zásuvek

    Obsahuje

    AF dugókulcsok: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/8" és 1.1/4" Ofsetová rukojeť Otočná rukojeť Robustní vestavěné pouzdro

    Počet bodů

    12

    Počet kusů

    30

    Povrchová úprava/povlak

    Chromované Zrcadlová povrchová úprava

    Rozsah velikosti hlavic

    10mm - 32mm 1/2" AF - 1.1/4" AF

    Typ ovladače

    Čtvercový

    UNSPSC Code

    27111703

    Velikost ovladače

    1/2in.

    Velikostní systém

    Imperiální Metrické