Kč7967.00
Bez DPH
Kč9640.07
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
1/4" Čtyřhran: Hlavice jsou vroubkované pro pevné uchopení. 12-hranný dvojitý šestihran umožňuje vyvinout větší krouticí moment než běžné hlavice, upne opotřebené matice a nepoškodí stávající matice. Vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, povrch je chromovaný a leštěný. Hlavice neobsahují hliník.
Zkosená vodicí hrana zajišťuje snadné nasazení na šroub nebo matici. Hlavice jsou vyrobeny dle ANSI B107.5M: 1987, ANSI B107.1: 1978 a BS 4006 : 1992. Příslušenství vyrobeno dle: ANSI B107.10M : 1982 a BS 4006 : 1992.
MT50M - 50 ks metrické
Hlavice 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
Příslušenství: Ráčna přepínací, rukojeť s posuvným vratidlem, nástavce 50, 150 a 250 mm, výkyvný nástavec 100 mm, ohebný nástavec 150 mm, Kardanův kloub, rukojeť s kloubem 150 mm, rukojeť s čepelí.
Hlavice 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36 mm.
Příslušenství: Ráčna přepínací s páčkou, Kardanův kloub, rukojeť s vratidlem, rukojeť s kloubem 375 mm, nástavce 75 a 250 mm, výkyvné nástavce 150 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140005594 |
ECLASS Code | 21040218 |
Hloubka zásuvky | Standard |
Materiál | Bez obsahu hliníku |
MFR Číslo dílu | MT50M |
Nastavit typ | Sada zásuvek |
Normy splněny | ANSI B107.5M: 1987 BS 4006 : 1992 |
Obsahuje | 115 mm Pontos Lapos Orrú Fogó. 1/2" Gyorskioldású Racsnis Fogantyú 1/2" Széles 1/4" Csüggesztett Hosszabbító 100 mm 1/4" Csúszó T-markolat 1/4" Forgó Markolat 1/4" Hosszabbító rudak 50, 150 és 250 mm 1/4" Racsnis Markolat 1/4" Rugalmas Hosszabbító 150 mm 1/4" Standard Dugókulcsok: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/4" Univerzális csukló |
Počet bodů | 12 |
Počet kusů | 50 |
Povrchová úprava/povlak | Chromované Zrcadlová povrchová úprava |
Rozsah velikosti hlavic | 4mm - 36mm |
Typ bitů | N/A |
Typ ovladače | Čtvercový |
UNSPSC Code | 27111703 |
Velikost ovladače | 1/2 1/4in. |
Velikostní systém | Metrické |