Kč2785.00
Bez DPH
Kč3369.85
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Nástavce
Čtyřhran pro hlavice vybaven pojistnou kuličkou.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Celková délka | 200mm |
EAN | 5036140126022 |
ECLASS Code | 21040211 |
Typ ovladače | Čtvercový |
Typ produktu | Prodlužovací tyč bez jiskření |
UNSPSC Code | 27111700 |
Velikost ovladače | 3/4in. |