Kč1633.00
Bez DPH
Kč1975.93
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.
Kardanův kloub 1/2”
Výkyvný o 180° v obou směrech; pro práci při různých úhlech. Čtyřhran pro hlavice vybaven pojistnou kuličkou.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 50mm |
EAN | 5036140125858 |
ECLASS Code | 21040211 |
Typ ovladače | Čtvercový |
Typ produktu | Univerzální kloub bez jiskření |
UNSPSC Code | 27111700 |
Velikost ovladače | 1/2in. |