noscriptKennedyPro NASTAVEC NEJISKRIVI 250mm1/2" E | Cromwell Tools

KennedyPro

NASTAVEC NEJISKRIVI 250mm1/2" E

SKU:

KEN5757060K

Kč2468.00

Bez DPH

Kč2986.28

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch.
    Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2. Nejiskřivé nářadí musí být udržováno s mimořádnou péčí. Bezpodmínečně nutné je jejich časté čištění a odstraňování železných zbytků nebo jiných nečistot, které by mohly ohrozit jejich odolnost proti tvorbě jisker.


    Nástavce
    Čtyřhran pro hlavice vybaven pojistnou kuličkou.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    250mm

    EAN

    5036140125827

    ECLASS Code

    21040211

    Typ ovladače

    Čtvercový

    Typ produktu

    Prodlužovací tyč bez jiskření

    UNSPSC Code

    27111700

    Velikost ovladače

    1/2in.