Kennedy

11" NUZKY NA PLECH ZAHNUTE LEVOSTRANNE

SKU:

KEN5911670K

Kč443.00

Bez DPH

Kč536.03

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    The cranked design allows for extra leverage to be safely applied. Ideal for the more demanding cutting application. PVC dipped handle.


    Left Hand
    Designed to cut straight or to the left leaving waste material to the right of the blade.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    280mm

    EAN

    5036140017535

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatibilní materiál

    Hliník Měď Měkká ocel Neželezné materiály Ocel válcovaná za studena

    Materiál čepele

    Tvrzená uhlíková ocel

    Materiál rukojeti

    PVC

    Maximální tloušťka řezu

    0.8mm

    Počet kusů

    1

    Tvar rukojeti

    Odsazení

    Typ

    Nůžky na plech

    Typ operace

    Manuál

    Typ řezu

    Vlevo

    UNSPSC Code

    27111519

    Vhodný Pro

    N/A