Yamoto

No.2 KRIZOVY SROUBOVAK

SKU:

YMT5720620K

Kč45.00

Bez DPH

Kč54.45

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Crosspoint
    Featuring a classic slimline design favoured by the automotive industry. Black high impact plastic handles. Chrome finish alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. Flat blades have hexagon bolster to allow extra torque to be applied using a spanner.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Yamoto

    Celková délka

    96mm

    Délka čepele

    (3) 8mm

    EAN

    5036140212732

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chromová legovaná ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips

    Typ šroubováku

    Krátký

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    PH2