Kennedy

6.3mm KRATKY SROUBOVAK PLOCHY HI-GRIP

SKU:

KEN5720320K

Kč62.00

Bez DPH

Kč75.02

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou konstruovány pro maximálně pevné držení. Tvarovaná rukojeť červené barvy je pohodlná pro uživatele. Tyto šroubováky jsou vhodné pro montážní práce. Robustní čepele z legované oceli, saténově lesklý povrch, kalené a broušené břity zaručují delší životnost.


    Rozšířený břit, kulatá čepel
    Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utaho­vání těchto šroubů je nutné, aby břit šroubo­váku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.



    • Na čepel navazuje kovová 6-hranná objímka, která umožňuje zvýšit
      krouticí moment pomocí maticového klíče.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    98mm

    Délka čepele

    (3) 8mm

    EAN

    5036140120167

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    DIN ISO 2380

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Série

    Hi-Grip

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Krátký

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    6.5mm