Kennedy

Sada rázového šroubováku se 4.bity

SKU:

KEN5737080K

Kč577.00

Bez DPH

Kč698.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada obsahuje rázový šroubovák s přepínatelným pravým / levým chodem. Při úderu kladiva se síla převede vnitřním mechanismem na krouticí moment. Tento šroubovák je vhodný pro bezpečné utažení připevňovacích šroubů a pro uvolnění zadřených šroubů. Šestihrannou hlavu šroubováku lze vyjmout a použít hlavu 1/2”.


    Sada 5 ks:
    Pro unašeče: 6-hran 5/16”, čtyřhran 1/2”.
    Další obsah: křížový bit: č. 1, 2 a 3. Ploché bity: 8 a 10mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140044746

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál rukojeti

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    IDS005

    Počet kusů

    5

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    8mm