noscriptKennedy 4.8x75mm SROUBOVAK PLOCHYTRUHLARSKY | Cromwell Tools

Kennedy

4.8x75mm SROUBOVAK PLOCHYTRUHLARSKY

SKU:

KEN5727330K

Kč48.15

Bez DPH

Kč58.26

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Traditional design cabinet screwdrivers with matt grey high impact plastic handles to ensure a firm yet comfortable grip allowing constant use, giving maximum torque. Chrome alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life.


    Flared Tip, Round Blade
    Slotted head screws are the most commonly used screw. To safely drive these screws, the tip of the screwdriver should be of the same width as the slot in the screw head and fill it as well, to minimise slipping and deforming the screw head.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    16 - 27mm

    Délka čepele

    75mm

    EAN

    5036140121348

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    DIN ISO 2380

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    5.5mm