Kennedy

4.8x200mm SROUBOVAK PLOCHY BRIT

SKU:

KEN5725080K

Kč78.00

Bez DPH

Kč94.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Rukojeť těchto šroubováků má tradiční drážkovaný design. Jejich čepele z vysoce kvalitní oceli jsou kalené a broušené a mají saténově lesklý povrch. Rukojeti s nárazuvzdorného plastu jsou odolné proti kyselinám a olejům. Rozsáhlý výběr těchto šroubováků splňuje požadavky moderního průmyslu.


    Plochý břit
    Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utahování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    289mm

    Délka čepele

    200mm

    EAN

    5036140120815

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    5.5mm