Kč103.00
Bez DPH
Kč124.63
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Rukojeť těchto šroubováků má tradiční drážkovaný design. Jejich čepele z vysoce kvalitní oceli jsou kalené a broušené a mají saténově lesklý povrch. Rukojeti s nárazuvzdorného plastu jsou odolné proti kyselinám a olejům. Rozsáhlý výběr těchto šroubováků splňuje požadavky moderního průmyslu.
Pozidriv
Šroubovák Pozidriv má na břitu další výřezy, které podporují utahování šroubu. Tomuto modelu dávají přednost zejména stavaři a truhláři.
(pozn. Stubby = zkrácený)
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 250mm |
Délka čepele | 150mm |
EAN | 5036140120327 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | DIN ISO 8764 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PH3 |