Kč64.00
Bez DPH
Kč77.44
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Traditional design cabinet screwdrivers with matt grey high impact plastic handles to ensure a firm yet comfortable grip allowing constant use, giving maximum torque. Chrome alloy steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life.
Crosspoint
Crosspoint screws virtually eliminate the screwdriver slippage if the correct size is used. The No.2 screwdriver would be suitable for most applications.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 16 - 27mm |
Délka čepele | 75mm |
EAN | 5036140121270 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | DIN ISO 8764 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PH1 |