Kennedy

No.1x250mm SROUBOVAK POZIDRIV DILNA/ELEKTRO

SKU:

KEN5722510K

Kč73.00

Bez DPH

Kč88.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Rukojeť těchto šroubováků má tradiční drážkovaný design. Jejich čepele z vysoce kvalitní oceli jsou kalené a broušené a mají saténově lesklý povrch. Rukojeti s nárazuvzdorného plastu jsou odolné proti kyselinám a olejům. Rozsáhlý výběr těchto šroubováků splňuje požadavky moderního průmyslu.


    Pozidriv
    Šroubovák Pozidriv má na břitu další výřezy, které podporují utahování šroubu. Tomuto modelu dávají přednost zejména stavaři a truhláři.


    (pozn. Stubby = zkrácený)


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    338mm

    Délka čepele

    250mm

    EAN

    5036140120365

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    DIN ISO 8764

    Povrchová úprava/povlak

    Saténové

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    PH1