Kč102.00
Bez DPH
Kč123.42
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou konstruovány pro maximálně pevné držení. Tvarovaná rukojeť červené barvy je pohodlná pro uživatele. Tyto šroubováky jsou vhodné pro montážní práce. Robustní čepele z legované oceli, saténově lesklý povrch, kalené a broušené břity zaručují delší životnost.
Rozšířený břit, kulatá čepel
Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utahování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 215mm |
Délka čepele | 100mm |
EAN | 5036140120174 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | DIN ISO 2380 |
Povrchová úprava/povlak | Saténové |
Série | Hi-Grip |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | S křížovým otvorem |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | 6.5mm |