Kč153.00
Bez DPH
Kč185.13
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.
Pozidriv
Šroubovák Pozidriv má na břitu další výřezy, které podporují utahování šroubu. Tomuto modelu dávají přednost zejména stavaři a truhláři.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Celková délka | 270mm |
Délka čepele | 150mm |
EAN | 5036140002944 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Termoplastická pryž |
Normy splněny | DIN ISO 8764 |
Povrchová úprava/povlak | Světlá povrchová úprava |
Série | Pro-Torq |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Pozi |
Typ šroubováku | Standard |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PZ3 |