Kč75.00
Bez DPH
Kč90.75
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli, které procházejí celou rukojetí, a nárazovou čepičku na konci rukojeti. Snesou nárazy kladiva při uvolňování zadřených šroubů. Kalené magnetické břity. Pohodlná plastová rukojeť. Šestihranné čepele.
Křížový
Je-li použita správná velikost šroubováku, pak šrouby s křížovou drážkou prakticky eliminují riziko vyklouznutí šroubováku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 163mm |
Délka čepele | 75mm |
EAN | 5036140120495 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | DIN ISO 8764 |
Série | Hi-Grip |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | Phillips |
Typ šroubováku | Pound Thru |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | PH1 |