Kč155.00
Bez DPH
Kč187.55
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli, které procházejí celou rukojetí, a nárazovou čepičku na konci rukojeti. Snesou nárazy kladiva při uvolňování zadřených šroubů. Kalené magnetické břity. Pohodlná plastová rukojeť. Šestihranné čepele.
Rozšířený břit, kulatá čepel
Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utahování těchto šroubů je nutné, aby břit šroubováku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 308mm |
Délka čepele | 200mm |
EAN | 5036140120471 |
ECLASS Code | 21040401 |
izolované | No |
Materiál čepele | Chrom-vanadiová ocel |
Materiál rukojeti | Plast |
Normy splněny | DIN ISO 2380 |
Série | Hi-Grip |
Speciální funkce | Magnetizovaný hrot |
Typ špičky | S křížovým otvorem |
Typ šroubováku | Pound Thru |
UNSPSC Code | 27111701 |
Velikost hrotu | 8mm |