Kennedy

roubovák plochý úderový - 6/150 mm

SKU:

KEN5723520K

Kč112.00

Bez DPH

Kč135.52

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli, které procházejí celou rukojetí, a nárazovou čepičku na konci rukojeti. Snesou nárazy kladiva při uvolňování zadřených šroubů. Kalené magnetické břity. Pohodlná plastová rukojeť. Šestihranné čepele.


    Rozšířený břit, kulatá čepel
    Šrouby s hlavou s jednou drážkou představují nejrozšířenější šrouby. Pro bezpečné utaho­vání těchto šroubů je nutné, aby břit šroubo­váku měl stejnou šířku jako drážka v hlavě. Tím se minimalizuje riziko vyklouznutí břitu a deformace hlavy šroubu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    249mm

    Délka čepele

    150mm

    EAN

    5036140120464

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Plast

    Normy splněny

    DIN ISO 2380

    Série

    Hi-Grip

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    S křížovým otvorem

    Typ šroubováku

    Pound Thru

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    6mm