noscriptKennedyPro No.0 SROUBOVAK KRIZOVY PRO-TORQ | Cromwell Tools

KennedyPro

No.0 SROUBOVAK KRIZOVY PRO-TORQ

SKU:

KEN5725110K

Kč58.00

Bez DPH

Kč70.18

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tyto šroubováky mají čepele z chrom-vanadiové oceli a magnetické břity. Mají trojhrannou rukojeť unikátní konstrukce, která byla navržena speciálně s ohledem na zvýšené pohodlí uživatele a současně umožňuje působit vyšším krouticím momentem. S praktickým otvorem v rukojeti pro zavěšení.


    Křížový šroubovák
    Je-li použita správná velikost šroubováku, pak šrouby s křížovou drážkou prakticky eliminují riziko vyklouznutí šroubováku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    KennedyPro

    Celková délka

    150mm

    Délka čepele

    75mm

    EAN

    5036140120839

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Materiál čepele

    Chrom-vanadiová ocel

    Materiál rukojeti

    Termoplastická pryž

    Normy splněny

    DIN ISO 8764

    Povrchová úprava/povlak

    Světlá povrchová úprava

    Série

    Pro-Torq

    Speciální funkce

    Magnetizovaný hrot

    Typ špičky

    Phillips

    Typ šroubováku

    Standard

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    PH0