noscriptKennedy 3" No1PT SPARK RESISTANTC/POINT SCREWDRIVER Be-Cu | Cromwell Tools

Kennedy

3" No1PT SPARK RESISTANTC/POINT SCREWDRIVER Be-Cu

SKU:

KEN5754420K

Kč1078.00

Bez DPH

Kč1304.38

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Nejiskřivé nářadí se používá tam, kde je nutno vyloučit riziko náhodného požáru nebo výbuchu v potenciálně hořlavém nebo výbušném prostředí. Není zdrojem jisker, které by potenciálně mohly vzniknout u standardního nářadí při nárazu na tvrdý povrch. Použití nejiskřivého nářadí je nezbytné v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou např. výroba benzinu a chemikálií, operace ve stříkacích boxech, námořní průmysl, důlní průmysl, výroba papíru, nebo jakékoliv jiné provozovny, kde se vyskytují zbytkové vznětlivé nebo hořlavé výpary. Bezpečné nejiskřivé nářadí z hliníkovéhu bronzu je vyráběno s tvrdostí 25 HRC a má mezní pevnost 75 - 85 kgf/ mm2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka čepele

    75mm

    EAN

    5036140299108

    ECLASS Code

    21040401

    izolované

    No

    Typ špičky

    Phillips

    Typ šroubováku

    Bez jiskření

    UNSPSC Code

    27111701

    Velikost hrotu

    PH1